EXTECH Vegg- og skrivebordshygometre

filtre

EXTECH -

Digitalt hygrometer

StilModellBreddeBatteritypeLedningslengdeDybdeSkjermtypeHøydeRelativt fuktighetsområdeTemp. NøyaktighetPris (eks. mva)
ARHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10% til 99%+/- 1 grader485NOK
B4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader793NOK
C4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader1 112NOK
C445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader4 011NOK
D4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader939NOK
E4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader806NOK
F4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader1 231NOK
EXTECH -

Digital hygrometer med klokke

StilModellBatteritypeDybdeHøydeRelativt fuktighetsområdeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A445702(1) AAA4 / 5 "4 3 / 10 "10 å 85%+/- 1.8 grader14 Deg til 140 Deg2 4 / 5 "609NOK
BCTH10(4) AA1.25 "11.5 "20 å 90%+/- 2 grader23 Grader til 122 Grader16.75 "1 802NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?