Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 445702 Klokke Digital Hygrometer 14 Til 140 F | AD3HGK 3ZH92

EXTECH 445702 Klokke digitalt hygrometer 14 til 140 F

På lager
Vare: AD3HGK Modell: 445702Kryssreferanse: 3ZH92
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital hygrometer med klokke
Batteritype(1) AAA
Tilfellet MaterialPlast
Dybde4 / 5 "
Sifferstørrelse1 / 2 "
SkjermtypeLCD
Høyde4 3 / 10 "
Luftfuktighet+ /-6%
MinneMin / Max
MonteringVegg eller skrivebord
Relativt fuktighetsområde10 å 85%
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader
Temp. Område14 Deg til 140 Deg
Bredde2 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode9105210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Celsius vekslbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDybdeHøydeRelativt fuktighetsområdeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådeBreddePris
EXTECH CTH10 Klokke Digital Hygrometer 23 Til 122 F | AC2CRN 2HPF5 CTH10(4) AA1.25 "11.5 "20 å 90%+/- 2 grader23 Grader til 122 Grader16.75 "1 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 445702 Klokke digitalt hygrometer 14 til 140 F
672NOK / enhet