Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH CTH10 Klokke Digital Hygrometer 23 Til 122 F | AC2CRN 2HPF5

EXTECH CTH10 klokke digitalt hygrometer 23 til 122 F

På lager
Vare: AC2CRN Modell: CTH10Kryssref.: 2HPF5 / 61HL32
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
1 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital hygrometer med klokke
Batteritype(4) AA
Tilfellet MaterialPlast
Dybde1.25 "
Sifferstørrelse4-3 / 10 "
Skjermdimensjoner13-1 / 2 "x 8"
SkjermtypeLCD
Høyde11.5 "
Luftfuktighet+ /-6%
MonteringVegg eller skrivebord
Relativt fuktighetsområde20 å 90%
Temp. Nøyaktighet+/- 2 grader
Temp. Område23 Grader til 122 Grader
Bredde16.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5165
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9025805050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Celsius vekslbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDybdeHøydeRelativt fuktighetsområdeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådeBreddePris
EXTECH 445702 Klokke Digital Hygrometer 14 Til 140 F | AD3HGK 3ZH92 445702(1) AAA4 / 5 "4 3 / 10 "10 å 85%+/- 1.8 grader14 Deg til 140 Deg2 4 / 5 "672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH CTH10 klokke digitalt hygrometer 23 til 122 F
1 802 NOK / enhet