Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 445713 Digital hydrometer, inn / ut, 14 til 140 F | AE6AVW 5PE75

EXTECH 445713 digitalt hydrometer, inn/ut, 14 til 140 F

På lager
Vare: AE6AVW Modell: 445713Kryssreferanse: 5PE75
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
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt hygrometer
Batteritype(1) AAA
Ledningslengde35 "
Dybde4 / 5 "
Sifferstørrelse1"
SkjermtypeLCD
Høyde4 3 / 10 "
Luftfuktighet+ /-5%
MinneMin / Max
MonteringVegg eller skrivebord
Relativt fuktighetsområde10 å 99%
Sensor Lengde35 "
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader
Temp. Område14 Deg til 140 Deg
Bredde3 9 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9025805000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Celsius vekslbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBatteritypeLedningslengdeDybdeSkjermtypeHøydeRelativt fuktighetsområdeTemp. NøyaktighetPris
EXTECH 445814 Innendørs digitalt hygrometer 14 til 140 F | AC9YZA 3LRV4 4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader939NOK
EXTECH 445703 innendørs hygrometer, 14 - 140 grader F, LCD-skjerm | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader848NOK
EXTECH 445815 Digital hygrometeralarm 14 til 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader1 231 NOK
EXTECH 445715 Digital hygrometer ekstern sonde | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader1 112 NOK
EXTECH 445715-NIST Digital Hygrometer 14 til 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 å 99%+/- 1.8 grader2 141 NOK
EXTECH RHM15 Digital Hygrometer Innendørs LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10% til 99%+/- 1 grader485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 445713 digitalt hydrometer, inn/ut, 14 til 140 F
806NOK / enhet