EXTECH Mikromanometre

filtre

EXTECH -

manometer

StilModellNøyaktighetBatteritypeTilkoblingstypeViseMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris (eks. mva)
AHD700-NIST+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 eller 3/16 "ID-rør3 1/2 siffer LCD2 bar (0.1378 bar)0 til 55.40 i WC0.01" wc6 239NOK
BHD700+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 eller 3/16 "ID-rør3 1/2 siffer LCD2 bar (0.1378 bar)0 til 55.40 i WC0.01" wc3 956NOK
CHD755+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD0.5 bar (0.0344 bar)0 til 13.85 i WC0.01 "WC3 739NOK
DHD750+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD5 bar (0.344 bar)0 til 138.3 i WC0.1 "WC4 118NOK
EHD755-NIST+/- 0.3% FC9VPasser til 1/8 "ID-rør4-sifret bakgrunnsbelyst LCD0.5 bar (0.0344 bar)0 til 13.85 i WC0.01 "WC6 026NOK
F407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "høy LCD-skjerm29 bar (2 bar)0 til 802 i WC0.5 "WC4 288NOK
EXTECH -

Trykkmåler / datalogger

ModellSakPris (eks. mva)
SDL700AA4WMH5 480 NOK
EXTECH -

Pitot Tube-anemometer og differensialmanometer, 5/8 "kontakt, 3-linjers bakgrunnsbelyst LCD

ModellSakPris (eks. mva)
HD350AF6DGY6 747 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?