Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH HD350 Pitot-røranemometer og differensialmanometer, 5/8"-kontakt, 3-linjers bakgrunnsbelyst LCD | AF6DGY 9XJ80

EXTECH HD350 Pitot-røranemometer og differensialmanometer, 5/8" kobling, 3-linjers bakgrunnsbelyst LCD

På lager
Vare: AF6DGY Modell: HD350Kryssreferanse: 9XJ80
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
6 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital mikromanometer
Nøyaktighet+ /-0.3%
Batteritype9 V
Tilkoblingstype5/8 "kontakter
DatalagringPC via USB-grensesnitt
Vise3-linjers bakgrunnsbelyst LCD
InterfaceUSB
Maks. Press0.752 bar (0.05 bar)
Driftsområde0 til 5 KPa
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 20 i WC
oppløsning0.01" wc
Velocity200 til 15733 FPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode9015808080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle og samtidig vise differensialtrykk, lufthastighet, strømningshastigheter og temperatur for en væske
    • Forenkler dataholding, automatisk avstenging, nullfunksjon og manuell registrering / tilbakekalling av opptil 99 avlesningsinnstillinger
    • Stor LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning for forbedret lesbarhet i svakt lys
    • Leveres utstyrt med programvare og USB-kabel, 9 V batteri, pitotrør med to tilkoblingsslanger på 33.5 tommer (85 cm) og en hard bæreveske

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH HD350 Pitot-røranemometer og differensialmanometer, 5/8" kobling, 3-linjers bakgrunnsbelyst LCD
6 747 NOK / enhet