Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL700 trykkmåler/datalogger | AA4WMH 13G533

EXTECH SDL700 Trykkmåler/datalogger

På lager
Vare: AA4WMH Modell: SDL700Kryssref.: 13G533
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
5 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkmåler
Nøyaktighet0.5% lesing
AlarmN / A
Batteritype(6) AA
TilkoblingstypeGjenget, 1/4 "PS, 19 TPI
Datalagring20M avlesninger ved bruk av 2G SD -kort
ViseBakbelyst LCD-skjerm
InterfaceSD-kort og RS-232
Maks. Press290 psi (20 bar)
Driftsområde5800 psi
Driftstemp. Område32 til 122F (0 til 50C)
trykk~~POS=TRUNC Range30 Psi (2bar), 150 Psi (10bar) eller 290 Psi (20bar) (avhengig av svinger)
oppløsning0.02 psi
Standarder og godkjenningerAlternativ NIST kalibreringssertifikat
Lagringstemperatur Område-4 til 140F (-20 til 60C)
typenSvinger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode9026204000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL700 Trykkmåler/datalogger
5 480 NOK / enhet