EXTECH Termoelement termometre

filtre

EXTECH -

Termoelement termometer

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetBatteritypeViseMinneAntall inngangeroppløsningSampling RatePris (eks. mva)
AEA11A-NIST-58 grader til 1999 grader F0.3% av lesing(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max10.1 grader, 1 grader-3 371NOK
AEA11A-58 grader til 1999 grader F0.3% av lesing(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif10.1 grader, 1 grader-1 802NOK
BEA10-200 grader til 1999 grader F+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max20.1 grader, 1 grader-2 377NOK
BEA10-NIST-200 grader til 1999 grader F+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max20.1 grader, 1 grader-3 270NOK
CSDL200-NISTType J -148 grader til 2192 grader F, Type K -148 grader til 2372 grader F, Type T -58 grader til 752 grader F, Type E -58 grader til 1652 grader F, Type R 32 grader til 3092 grader F, type S 32 grader til 2732 grader FTyper J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 og typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakbelyst LCD-skjermMin / Max40.1 grader, 1 grader1 til 3600 sek.8 378NOK
CSDL200Type J -148 grader til 2192 grader F, Type K -148 grader til 2372 grader F, Type T -58 grader til 752 grader F, Type E -58 grader til 1652 grader F, Type R 32 grader til 3092 grader F, type S 32 grader til 2732 grader FTyper J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 og typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakbelyst LCD-skjermMin / Max40.1 grader, 1 grader1 til 3600 sek.6 335NOK
DEA15Type K -200 grader til 1999 grader F, Type J -200 grader til 1994 grader F, Type T -200 grader til 752 grader F, Type E -200 grader til 1598 grader F, Type R 32 grader til 1999 grader F, Type S 32 grader til 1999 grader F, type N -200 graderTyper J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) og typene R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 Degrees3 til 355 sek.5 065NOK
EEA15-NISTType K -200 grader til 1999 grader F, Type J -200 grader til 1994 grader F, Type T -200 grader til 752 grader F, Type E -200 grader til 1598 grader F, Type R 32 grader til 1999 grader F, Type S 32 grader til 1999 grader F, type N -200 graderTyper J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) og typene R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 2-linjers LCDMin / Max20.1 Degrees3 til 355 sek.5 949NOK
F421502-NISTType K -328 grader til 2498 grader F, type J -328 grader til 1922 grader F+/- 0.05% av lesing(1) 9VBakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-4 298NOK
F421502Type K -328 grader til 2498 grader F, type J -328 grader til 1922 grader F+/- 0.05% rdg(1) 9V3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-2 794NOK
GTM100Type K -328 grader til 2501 grader F, Type J 346 grader til 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif10.1 grader, 1 grader-1 855NOK
GTM100-NISTType K -328 grader til 2501 grader F, Type J 346 grader til 2012 grader F+/- 0.15% rdg + 1 grader C(1) 9VBakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif10.1 grader, 1 grader-3 190NOK
StilModellKalibreringssertifikatPris (eks. mva)
ATM500-NISTNIST21 644NOK
ATM500Valgfritt21 015NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?