Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EA11A Termoelementtermometer 1 Inngangstype K | AB2GVF 1LYR5

EXTECH EA11A termoelement termometer 1 inngangstype K

På lager
Vare: AB2GVF Modell: EA11AKryssreferanse: 1LYR5
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
1 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement termometer
Nøyaktighet0.3% av lesing
Automatisk avslåingJa
Batteritype(6) AAA
DataholdJa
Datalogging150 Poeng
ViseBakgrunnsbelyst 3-linjers LCD
MinneMin / Maks / Gj.sn. / Dif
Antall innganger1
SondekontaktMini-Type
oppløsning0.1 grader, 1 grader
Temp. Område-58 grader til 1999 grader F
TermoelementtypeSkriv K

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.03
HS kode9025198080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetBatteritypeViseMinneAntall inngangeroppløsningSampling RatePris
EXTECH SDL200 termoelementtermometer 4 innganger | AA6GHV 13X127 SDL200Type J -148 grader til 2192 grader F, Type K -148 grader til 2372 grader F, Type T -58 grader til 752 grader F, Type E -58 grader til 1652 grader F, Type R 32 grader til 3092 grader F, type S 32 grader til 2732 grader FTyper J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 og typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakbelyst LCD-skjermMin / Max40.1 grader, 1 grader1 til 3600 sek.6 335 NOK
EXTECH SDL200-NIST termoelementtermometer 4 innganger | AA6GHW 13X128 SDL200-NISTType J -148 grader til 2192 grader F, Type K -148 grader til 2372 grader F, Type T -58 grader til 752 grader F, Type E -58 grader til 1652 grader F, Type R 32 grader til 3092 grader F, type S 32 grader til 2732 grader FTyper J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 og typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakbelyst LCD-skjermMin / Max40.1 grader, 1 grader1 til 3600 sek.8 378 NOK
EXTECH EA11A-NIST Termoelementtermometer 1 Inngangstype K | AB2GVG 1LYR6 EA11A-NIST-58 grader til 1999 grader F0.3% av lesing(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max10.1 grader, 1 grader-3 371 NOK
EXTECH EA10 Termoelementtermometer 2 Inngangstype K | AB4PJC 1ZKY2 EA10-200 grader til 1999 grader F+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max20.1 grader, 1 grader-2 377 NOK
EXTECH EA10-NIST termoelement termometer 2 inngangstype K | AB4PJE 1ZKY4 EA10-NIST-200 grader til 1999 grader F+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Max20.1 grader, 1 grader-3 270 NOK
EXTECH EA15 termoelementtermometer 2 inngang | AD2YVU 3WU66 EA15Type K -200 grader til 1999 grader F, Type J -200 grader til 1994 grader F, Type T -200 grader til 752 grader F, Type E -200 grader til 1598 grader F, Type R 32 grader til 1999 grader F, Type S 32 grader til 1999 grader F, type N -200 graderTyper J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) og typene R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrunnsbelyst 3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 Degrees3 til 355 sek.5 065 NOK
EXTECH 421502 Termoelementtermometer 2 tommers type JK | AD9BUC 4PC60 421502Type K -328 grader til 2498 grader F, type J -328 grader til 1922 grader F+/- 0.05% rdg(1) 9V3-linjers LCDMin / Maks / Gj.sn. / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-2 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EA11A termoelement termometer 1 inngangstype K
1 802 NOK / enhet