Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4BY73 Fettpistolpipe 10000 Psi | AD6WDU

WESTWARD 4BY73 ​​Grease Gun Lever Pipe 10000 Psi

På lager
Vare: AD6WDU Modell: 4BY73
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet21 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk, påfyllingspumpe
Fettpistolhåndtakstilspaken
Maks. Driftstrykk10,000 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør
Rørlengde6"
Slag for 1 Oz. Produksjon28
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde19.25 "
RørfargeSvart
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8467195030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdePris
WESTWARD 15F197 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-634NOK
WESTWARD 15F198 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-563NOK
WESTWARD 15F199 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-714NOK
WESTWARD 1ZTC4 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "685NOK
WESTWARD 4BY69 Grease Gun Spak Slange 6000 Psi | AD6WDP 4BY696000 psi15.5 "494NOK
WESTWARD 4BY70 ​​Grease Gun Lever Pipe 6000 Psi | AD6WDQ 4BY706000 psi15.5 "350NOK
WESTWARD 4BY71 Grease Gun Lever Pipe 10000 Psi | AD6WDR 4BY7110,000 psi14.625 "563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4BY73 ​​Grease Gun Lever Pipe 10000 Psi
643NOK / enhet