Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 15F198 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AA6ZAH

WESTWARD 15F198 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi

På lager
Vare: AA6ZAH Modell: 15F198
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk
Fettpistolhåndtakstilspaken
Maks. Driftstrykk10,000 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør
Rørlengde6"
Slag for 1 Oz. Produksjon28
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
RørfargeBlå
RørmaterialeStål
Volum per hjerneslag0.035 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8205595560
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdePris
WESTWARD 15F197 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-634NOK
WESTWARD 15F199 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-714NOK
WESTWARD 1ZTC4 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "685NOK
WESTWARD 4BY69 Grease Gun Spak Slange 6000 Psi | AD6WDP 4BY696000 psi15.5 "494NOK
WESTWARD 4BY70 ​​Grease Gun Lever Pipe 6000 Psi | AD6WDQ 4BY706000 psi15.5 "350NOK
WESTWARD 4BY71 Grease Gun Lever Pipe 10000 Psi | AD6WDR 4BY7110,000 psi14.625 "563NOK
WESTWARD 4BY72 Grease Gun Spak Slange 10000 Psi | AD6WDT 4BY7210,000 psi14.625 "498NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 15F198 Grease Gun Spak Håndtak 10000 Psi
563NOK / enhet