DAYTON 6KHN7 Pumpe 1/2hk 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp | AE9LAN

DAYTON 6KHN7 pumpe 1/2hk 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp

På lager
Vare: AE9LAN Modell: 6KHN7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps8.8/4.4
GPM for vann @ 0 ft av Head30
GPM for vann @ 10 ft av Head25
GPM for vann @ 20 ft av Head16
GPM for vann @ 30 ft av Head11
GPM for vann @ 40 ft av Head7
GPM for vann @ 60 ft av Head1
Høyde13.5 "
Housing MaterialBronse
HP1/2
PumpehjulsmaterialeEpiklorhydrin
Inlet / Outlet1 inn.
Lengde20 "
Maks. Hode70 ft.
Maks. Press30 psi
Maks. SSU @ 1725 RPM500
Maks. Viskositet500
Motor TypeKondensator-start
Prime i Feet18
RPM1725
ForsegleGrease
SelvansugendeJa
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft18 ft
Temp. Område180 F
typenSelvsugende fleksibel løpehjul
Spenning115/230
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.9305
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8413600090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 11 ft of Head (24)
    • GPM for vann @ 23 ft of Head (14)
    • NEMA motorramme (56)
    • Kjennetegn: Bronse

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6KHN7 pumpe 1/2hk 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp
23 646 NOK / enhet