Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFH560G 3/4 vanntrykkregulator, 3/4 tommers inntak, 21 bar trykk | BP4WXP 0121265

WATTS LFH560G 3/4 vanntrykkregulator, 3/4 tommers inntak, 21 bar trykk

På lager
Vare: BP4WXP Modell: LFH560G 3/4Kryss Ref: 0121265

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Body MaterialBlyfri messing
SkivematerialeBuna-N
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press21 Bar
Mfr. SerieLFH560
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde2.8 Bar
silNei
Trim materialeBlyfri messing
typenKit
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4251

Produktdetaljer:

Vanntrykkregulator, 3/4 tomme inntak, 21 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 263A-G-50-175 1/2 vanntrykkregulator, 50-175 psi, 1/2 tomme størrelse, messing, 3-veis | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 til 175 psiMessing--Gjenget hunn--4 497 NOK
RFQ
WATTS 263A-1-25 1/2 vanntrykkregulator, 1-25 psi, 1/2 tomme størrelse, messing, 3-veis | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 til 25 psiMessing--Gjenget hunn--3 330 NOK
RFQ
WATTS 263A-G-1-25 1/2 vanntrykkregulator, 1-25 psi, 1/2 tomme størrelse, messing, 3-veis | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 til 25 psiMessing--Gjenget hunn--4 497 NOK
RFQ
WATTS H560-0-60 3/4 vanntrykkregulator, hunnslange x hannslange, 3/4 tommers størrelse, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 til 60 psiMessing-33 grader FGjenget hunn--2 584 NOK
RFQ
WATTS 26A-10-125 3/8 vanntrykkregulator, 3/8 tommer størrelse, 10 til 125 psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 til 125 psiMessing--Gjenget hunn--2 390 NOK
RFQ
WATTS 1156F-STD 1/2 vanntrykkregulator, 1/2 tomme innløp, 6.8 bar trykk | BP6EAW 0386425 1156F-STD 1/26.8 Bar-Bronse1156F33 grader F-1 / 2 "Gjenget hunn1 039 NOK
WATTS B1156F (M/PRESS) 1/2 vanntrykkregulator, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk | BY6QWN 0858569 B1156F (M/TRYKK) 1/2100 PSI10 til 25 psiBronseB1156F33 grader FPress1 / 2 "Press1 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFH560G 3/4 vanntrykkregulator, 3/4 tommers inntak, 21 bar trykk
4 440 NOK / enhet