Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1156F-STD 1/2 vanntrykkregulator, 1/2 tomme innløp, 6.8 bar trykk | BP6EAW 0386425

WATTS 1156F-STD 1/2 vanntrykkregulator, 1/2 tommers inntak, 6.8 bar trykk

På lager
Vare: BP6EAW Modell: 1156F-STD 1/2Kryss Ref: 0386425
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
1 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur100 Grad C
Maks. Arbeids press6.8 Bar
Mfr. Serie1156F
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde1 Bar
silJa
typenEngros til detaljhandel
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.909

Produktdetaljer:

Vanntrykkregulator, 1/2 tomme inntak, 6.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMfr. SerieMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 263A-G-50-175 1/2 vanntrykkregulator, 50-175 psi, 1/2 tomme størrelse, messing, 3-veis | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50 til 175 psiMessing--Gjenget hunn--4 497 NOK
RFQ
WATTS 263A-1-25 1/2 vanntrykkregulator, 1-25 psi, 1/2 tomme størrelse, messing, 3-veis | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1 til 25 psiMessing--Gjenget hunn--3 330 NOK
RFQ
WATTS 263A-G-1-25 1/2 vanntrykkregulator, 1-25 psi, 1/2 tomme størrelse, messing, 3-veis | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1 til 25 psiMessing--Gjenget hunn--4 497 NOK
RFQ
WATTS H560-0-60 3/4 vanntrykkregulator, hunnslange x hannslange, 3/4 tommers størrelse, 10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150 psi10 til 60 psiMessing-33 grader FGjenget hunn--2 584 NOK
RFQ
WATTS 26A-10-125 3/8 vanntrykkregulator, 3/8 tommer størrelse, 10 til 125 psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10 til 125 psiMessing--Gjenget hunn--2 390 NOK
RFQ
WATTS LFH560G 3/4 vanntrykkregulator, 3/4 tommers inntak, 21 bar trykk | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421 Bar-Blyfri messingLFH56033 grader F-3 / 4 "Gjenget hunn4 440 NOK
WATTS B1156F (M/PRESS) 1/2 vanntrykkregulator, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk | BY6QWN 0858569 B1156F (M/TRYKK) 1/2100 PSI10 til 25 psiBronseB1156F33 grader FPress1 / 2 "Press1 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1156F-STD 1/2 vanntrykkregulator, 1/2 tommers inntak, 6.8 bar trykk
1 039 NOK / enhet