WESTWARD 46V233 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatisk | AD6PGV

WESTWARD 46V233 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatisk

På lager
Vare: AD6PGV Modell: 46V233

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDump vogn
VognmaterialeStål
FARGESvart
Måler12
Høyde38.38 "
Innvendig høyde19.25 "
Innvendig lengde56.625 "
Innvendig bredde28.125 "
Lengde80 "
Lastekapasitet1000 lb.
Maks. Kapasitet1000 lb.
Total høyde38.38 "
Total lengde80 "
Samlet bredde32.375 "
Volum17 Cu.Ft.
Volumkapasitet5/8 kubikk. yd.
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeGummi
Hjulstørrelse16 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde5"
Bredde32.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.48
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)156.97
Skipets bredde (cm)83.49
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetMålerHøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjuldiameterPris
WESTWARD 46V230 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1500 lb. Pneumatisk | AD6PGR 46V2301500 lb.932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "6 893 NOK
WESTWARD 46V231 Dumpervogn 10 Cu.ft. 500 lb. Pneumatisk | AD6PGT 46V231500 lb.1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "4 664 NOK
WESTWARD 46V232 Dumpervogn 18 Cu.ft. 2000 Lb. Pneumatisk | AD6PGU 46V2322000 lb.933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "9 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46V233 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatisk
7 775 NOK / enhet