WESTWARD 46V231 Dumpervogn 10 Cu.ft. 500 lb. Pneumatisk | AD6PGT

WESTWARD 46V231 Dumpervogn 10 Cu.ft. 500 lb. Pneumatisk

På lager
Vare: AD6PGT Modell: 46V231

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDump vogn
VognmaterialeStål
FARGESvart
Måler15
Høyde30 "
Innvendig høyde12.125 "
Innvendig lengde38.125 "
Innvendig bredde28.375 "
Lengde58.88 "
Lastekapasitet500 lb.
Maks. Kapasitet500 lb.
Total høyde30 "
Total lengde58.875 "
Samlet bredde30.5 "
Volum10 Cu.Ft.
Volumkapasitet3/8 kubikk. yd.
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialeGummi
Hjulstørrelse15 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)27.51
Skipets lengde (cm)108.97
Skipets bredde (cm)43.99
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetMålerHøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjuldiameterPris
WESTWARD 46V230 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1500 lb. Pneumatisk | AD6PGR 46V2301500 lb.932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "6 893 NOK
WESTWARD 46V232 Dumpervogn 18 Cu.ft. 2000 Lb. Pneumatisk | AD6PGU 46V2322000 lb.933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "9 761 NOK
WESTWARD 46V233 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatisk | AD6PGV 46V2331000 lb.1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "7 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46V231 Dumpervogn 10 Cu.ft. 500 lb. Pneumatisk
4 664 NOK / enhet