WESTWARD 46V232 Dumpervogn 18 Cu.ft. 2000 Lb. Pneumatisk | AD6PGU

WESTWARD 46V232 Dumpervogn 18 Cu.ft. 2000 lb. Pneumatisk

På lager
Vare: AD6PGU Modell: 46V232

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDump vogn
VognmaterialeStål
FARGESvart
Måler9
Høyde33.88 "
Innvendig høyde14 "
Innvendig lengde58 "
Innvendig bredde33.875 "
Lengde86.38 "
Lastekapasitet2000 lb.
Maks. Kapasitet2000 lb.
Total høyde33.875 "
Total lengde86.375 "
Samlet bredde36.875 "
Volum18 Cu.Ft.
Volumkapasitet5/8 kubikk. yd.
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeGummi
Hjulstørrelse16 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde5"
Bredde36.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.85
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)173.99
Skipets bredde (cm)54.99
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetMålerHøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjuldiameterPris
WESTWARD 46V230 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1500 lb. Pneumatisk | AD6PGR 46V2301500 lb.932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "6 893 NOK
WESTWARD 46V231 Dumpervogn 10 Cu.ft. 500 lb. Pneumatisk | AD6PGT 46V231500 lb.1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "4 664 NOK
WESTWARD 46V233 Dumpervogn 17 Cu.ft. 1000 lb. Pneumatisk | AD6PGV 46V2331000 lb.1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "7 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46V232 Dumpervogn 18 Cu.ft. 2000 lb. Pneumatisk
9 761 NOK / enhet