Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER BP865MP loddebolt Batteridrevet | AG9HCM 20JH93

WELLER BP865MP loddebolt batteridrevet

På lager
Vare: AG9HCM Modell: BP865MPKryssref: 20JH93
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs loddebolt
HandleSamstøpt gummigrep
Lengde9"
Temp. Vurdering900 Grader F
TipsKonisk meisel
Tips størrelse5 / 16 "
typenBatteridrevet
Spenning6V
Watts6 til 8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Varmeskjold: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHandleSakLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris
WELLER PES51 Loddebolt, 50 W, 24 V, 350 - 850 Deg F | AB3PGN 1UNE4 PES51Slank blyantLoddejern7.875 "0.062" Wide-24501 315 NOK
WELLER SP175 Loddejern 175 W L 12 1/2 tommer | AC9VJK 3KMT8 SP175Slagfast plastLoddejern12.5 "5 / 8 "-1201751 836 NOK
WELLER WP30 Loddebolt 30 Watt L 7 7/8 Tommer | AC9VJL 3KMT9 WP30Pute Grip PlastLoddejern7.875 "1 / 8 "Profesjonell12030916NOK
WELLER SPG80L Glassmaleri Loddebolt, 80 W, Håndtak for putegrep | AE4CNE 5JH70 SPG80LPutehåndtakLoddejern--Lett og kompakt120 VAC80730NOK
WELLER W100P3 Loddebolt 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3PutehåndtakLoddejern----1002 127 NOK
WELLER W60P3 Loddejern 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3PutehåndtakLoddejern---120V602 282 NOK
WELLER 0052916699 Loddebolt røykavsug | AF7CNP 20UX38 0052916699-Loddejern-----4 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER BP865MP loddebolt batteridrevet
501NOK / enhet