Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEKSLER CPS2 Sifonmåler 1/2 In | AE7BDU 5WL28

WEKSLER CPS2 sifonmåler 1/2 tommer

På lager
Vare: AE7BDU Modell: CPS2Kryssreferanse: 5WL28
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkmåler Siphon
MaterialeStål
trykk~~POS=TRUNC Range1000 psi @ 850 grader F
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris
WEKSLER AO31 Sifonmåler 1/4 tommer | AE7BDN 5WL08 AO31Stryke500 psi @ 400 grader F1 / 4 "216NOK
WEKSLER AO3B Sifonmåler 1/4 In | AE7BDP 5WL09 AO3BMessing250 psi @ 400 grader F1 / 4 "908NOK
WEKSLER CPSS4 Sifonmåler 1/4 In | AE7BDV 5WL29 CPSS4Rustfritt stål2000 psi @ 1000 grader F1 / 4 "749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEKSLER CPS2 sifonmåler 1/2 tommer
489NOK / enhet