Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEKSLER AO3B Sifonmåler 1/4 In | AE7BDP 5WL09

WEKSLER AO3B sifonmåler 1/4 tommer

På lager
Vare: AE7BDP Modell: AO3BKryssreferanse: 5WL09
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
916NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkmåler Siphon
MaterialeMessing
trykk~~POS=TRUNC Range250 psi @ 400 grader F
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris
WEKSLER AO31 Sifonmåler 1/4 tommer | AE7BDN 5WL08 AO31Stryke500 psi @ 400 grader F1 / 4 "216NOK
WEKSLER CPS2 Sifonmåler 1/2 In | AE7BDU 5WL28 CPS2Stål1000 psi @ 850 grader F1 / 2 "495NOK
WEKSLER CPSS4 Sifonmåler 1/4 In | AE7BDV 5WL29 CPSS4Rustfritt stål2000 psi @ 1000 grader F1 / 4 "757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEKSLER AO3B sifonmåler 1/4 tommer
916NOK / enhet