Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEKSLER CPSS4 Sifonmåler 1/4 In | AE7BDV 5WL29

WEKSLER CPSS4 sifonmåler 1/4 tommer

På lager
Vare: AE7BDV Modell: CPSS4Kryssreferanse: 5WL29
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkmåler Siphon
MaterialeRustfritt stål
trykk~~POS=TRUNC Range2000 psi @ 1000 grader F
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9026902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris
WEKSLER AO31 Sifonmåler 1/4 tommer | AE7BDN 5WL08 AO31Stryke500 psi @ 400 grader F1 / 4 "216NOK
WEKSLER AO3B Sifonmåler 1/4 In | AE7BDP 5WL09 AO3BMessing250 psi @ 400 grader F1 / 4 "908NOK
WEKSLER CPS2 Sifonmåler 1/2 In | AE7BDU 5WL28 CPS2Stål1000 psi @ 850 grader F1 / 2 "489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEKSLER CPSS4 sifonmåler 1/4 tommer
749NOK / enhet