WEKSLER

Weksler Instruments, et undermerke av Edward Ashcroft, utmerker seg i å lage presisjonstrykk- og temperaturinstrumentering. Merkets katalog inkluderer målere, termometre og sendere for olje- og gass-, HVAC-, romfarts- og mat- og drikkeindustrien. Les mer

filtre

Pneumatikk

AV32BBV4SSV4

Test Instruments

A05EAO31AO3BBW42CPS2CPSS4RS1RS6RS7SW42

Om WEKSLER

Weksler-katalogen inkluderer trykkmålersifoner og -snubbere, pneumatisk strømningskontroll og nåleventiler. Weksler nåleventiler er utstyrt med et håndhjul eller et lite håndtak designet for å kontrollere posisjonen til stempelet og tillate presis og nøyaktig væskekontroll. De har konstruksjon i rustfritt stål/messing for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse strømningskontrollnåleventilene tåler trykk fra 500 til 5000 psi. De opererer ved temperaturer opp til 500 grader F. Merkene trykkmåler sifoner har stål / rustfritt stål / messing / jern konstruksjon for holdbarhet. Disse trykkmålersifonene har en 1/2 / 1/4-tommers NPT-tilkoblingsstørrelse, noe som gjør det enkelt å integrere. Disse trykkmålersifonene tilbyr et maksimalt internt trykk på 2000 psi for presise og pålitelige trykkmålinger.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Weksler MPN-er krysser individuelle referanser til de tilsvarende modellene Anvil, Winters, Apollo og Dixon. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies har tilsvarende Weksler-produkter.

Levering

Disse Weksler-produktene er små i størrelsen. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Weksler-produktene levert med flyfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bidrar Weksler trykkmåler sifoner til levetiden til trykkinstrumenter?

Den 180 graders spiralrørstilen og den vannfylte barrieren skapt av Weksler-sifoner beskytter effektivt sensitive målekomponenter mot høytemperaturdamp. Denne innovative designen forlenger levetiden til trykkinstrumenter betydelig, noe som gjør dem ideelle for applikasjoner med høyere trykk.

Kan Weksler trykkmåler sifoner brukes til dampinstallasjoner, og hvordan bidrar de til beskyttelse av målerkomponenter?

Ja, Weksler sifoner er designet for dampinstallasjoner. 180-graders spiralrørstilen og den vannfylte barrieren som skapes under installasjonen fungerer som et beskyttende lag, og beskytter sensitive målerkomponenter fra de tøffe forholdene med høytemperaturdamp og øker den generelle påliteligheten til trykkmålesystemet.