SOUTHWIRE COMPANY Galflex -serien fleksibel stålrør


filtre
StilModellInne i Dia.Min. Bøy RadiusUtenfor Dia.Størrelse
A
55283202
--0.470-0.510"5 / 16 "
RFQ
A
55092401
-20 "4.360-4.560"4"
RFQ
A
55081701
--0.470-0.510"3 / 8 "
RFQ
A
55092001
-12.5 "2.860-3.060"2 1/2 lbs.
RFQ
A
55092201
-15 "3.360-3.560"3"
RFQ
A
55092301
-17 "3.860-4.060"3 1/2 lbs.
RFQ
A
55081801
0.625-0.645"3"0.860-0.920"1 / 2 "
RFQ
A
55091601
1.000-1.040"5"1.300-1.380"1"
RFQ
A
55091701
1.250-1.3"6.25 "1.550-1.630"1 1/4 lbs.
RFQ
A
55091801
1.500-1.575"7.5 "1.850-1.950"1 1/2 lbs.
RFQ
A
55091901
2.000-2.080"10 "2.350-2.450"2"
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?