WEILER 26075 miniatyrkoppbørste 5/8 tommer - pakke med 12 | AE4AHR 5HD90

WEILER 26075 miniatyrkoppbørste 5/8 tommer - pakke med 12

Vare: AE4AHR Modell: 26075Kryssreferanse: 5HD90

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrbørste
Arbor HoleIngen Arbor Hole
Pensel Dia.5 / 8 "
Fyll materialeMessing
Maks. RPM37,000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 8 "
Trimlengde1 / 4 "
WireDia.0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialePris
WEILER 26074 miniatyrkoppbørste 5/8 tommer - pakke med 12 | AE4AHQ 5HD89 26074Karbonstål-
RFQ
WEILER 26076 miniatyrkoppbørste 5/8 tommer - pakke med 12 | AE4AHT 5HD91 26076Rustfritt stål1 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 26075 miniatyrkoppbørste 5/8 tommer - pakke med 12