Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1017RB-0604 Hurtigkobling, reduserende albue, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TER 0666146

WATTS 1017RB-0604 Hurtigkobling reduserende albue, 3/8 tommers inntak, 10.3 bar trykk

På lager
Vare: BQ2TER Modell: 1017RB-0604Kryss Ref: 0666146

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue
Bøy vinkel90 Degree
KroppsfinishPlast
Body Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1017RB
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

Hurtigkobling, reduserende albue, 3/8 tommers inntak, 10.3 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF4717R-1814 Hurtigkobling Reduserende albue, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQC 0472020 LF4717R-1814Blyfri messing1"200 PSIAV4717R33 grader F3 / 4 "288NOK
WATTS LF4717R-1410 Hurtigkobling Reduserende albue, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Blyfri messing3 / 4 "200 PSIAV4717R33 grader F1 / 2 "165NOK
WATTS 3517R-1410 R Hurtigkobling, reduserende albue, 3/4 tommers innløp, 6.9 bar trykk | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPolysulfon3 / 4 "6.9 Bar3517B33 grader F1 / 2 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1017RB-0604 Hurtigkobling reduserende albue, 3/8 tommers inntak, 10.3 bar trykk
471NOK / enhet