Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4717R-1814 Hurtigkobling Reduserende albue, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GQC 0472020

WATTS LF4717R-1814 Hurtigkoblingsreduksjonsalbue, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BR4GQC Modell: LF4717R-1814Kryss Ref: 0472020
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue
Bøy vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri messing
Body MaterialBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieAV4717R
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktdetaljer:

Hurtigkobling, reduserende albue, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS 1017RB-0604 Hurtigkobling, reduserende albue, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TER 0666146 1017RB-0604polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1017RB33 grader F1 / 4 "471NOK
WATTS LF4717R-1410 Hurtigkobling Reduserende albue, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Blyfri messing3 / 4 "200 PSIAV4717R33 grader F1 / 2 "165NOK
WATTS 3517R-1410 R Hurtigkobling, reduserende albue, 3/4 tommers innløp, 6.9 bar trykk | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPolysulfon3 / 4 "6.9 Bar3517B33 grader F1 / 2 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4717R-1814 Hurtigkoblingsreduksjonsalbue, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk
288NOK / enhet