Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Indekserbar flatfres, 5.4280 tommer Maks. Cutting Dia, 1.5750 tommers Arbor Dia | CU8JRT 56MZ66

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Indekserbar flatfres, 5.4280 tommer Maks. Skjærediameter, 1.5750 tommers arbordiameter

På lager
Vare: CU8JRT Model: M3024-125-B40-08-06Kryssreferanse: 56MZ66
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
19 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar Face Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2053
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSkjære Dia.Pris
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indekserbar flatefres F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "22 843 NOK
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indekserbar flatfres F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"22 843 NOK
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--11 578 NOK
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--9 269 NOK
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--12 458 NOK
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--16 208 NOK
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--8 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS M3024-125-B40-08-06 Indekserbar flatfres, 5.4280 tommer Maks. Skjærediameter, 1.5750 tommers arbordiameter
19 993 NOK / enhet