PARKER MB-serien, rustfritt stål 3-veis kuleventiler, 1-delt ventilkonstruksjon


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsstil: 3-veis , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Håndtaksmateriale: nylon , Maks. Damptrykk: 3000 psi WSP , Setemateriale: PFA , Stammateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: -65 grader. til 300 grader. F , Rørstørrelse: 3 / 8 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingstypeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialePris (eks. mva)
A
4F-MB6XPFA-SSP
1-PieceRustfritt stålFNPT x FNPT x FNPTWedge3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "PFA4 325 NOK
B
6A-MB6XPFA-SSP
12 "x 51"316 rustfritt stålKomp. x Komp. x Komp.spaken3000 psi WOG3 / 8 "FullPTFE5 153 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?