Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Kuleventil 1-delt 3-veis 1/4 tomme 3000 psi | AF7GXG 20ZA11

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Kuleventil 1-delt 3-veis 1/4 tomme 3000 psi

På lager
Vare: AF7GXG Modell: 4F-MB6XPFA-SSPKryssreferanse: 20ZA11
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
4 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialRustfritt stål
Kroppsstil3-veis
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeWedge
Maks. Press3000 pis WOG
Maks. Damptrykk3000 psi WSP
Rørstørrelse1 / 4 "
Havn1 / 4 "
Forsegl materialePFA
SetematerialePFA
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen Type1-Piece
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481803070

Produktdetaljer:

    • MB-seriens kuleventiler ideelle for bruk i olje- og naturgassindustrien for strømnings- og trykkkontroll, samt gir en avstengningsoperasjon for korrosive væsker, slurrys, normal væske og gasser
    • Har robust 316 rustfritt stålkonstruksjon som gir mer korrosjonsbestandighet fra industrielle kjemikalier, sammenlignet med 304 rustfritt stål
    • PFA-tetning tilbyr kjemisk stabilitet og utmerket dielektrisk styrke
    • Komfortabelt spakhåndtak for manuell PÅ / AV-drift og monteringspanel for enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingstypeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialePris
PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål 3-veis komp. 3/8 I | AB3BDA 1RCK5 6A-MB6XPFA-SSP12 "x 51"316 rustfritt stålKomp. x Komp. x Komp.spaken3000 psi WOG3 / 8 "FullPTFE5 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Kuleventil 1-delt 3-veis 1/4 tomme 3000 psi
4 325 NOK / enhet