Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål 3-veis komp. 3/8 I | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål 3-veis komp. 3/8 in

På lager
Vare: AB3BDA Modell: 6A-MB6XPFA-SSPKryssreferanse: 1RCK5
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
5 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeKomp. x Komp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
Håndtakstypespaken
Maks. Press3000 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Parker 6A-MB6XPFA-SSP kuleventil er en type stengeventil som er ideell for å regulere strømmen av væsker, gasser og damper i et rørsystem, for å sikre sikkerhet og minimere lekkasjer eller nedetid. Denne Parker kuleventilen brukes i kjemiske prosessanlegg, petrokjemiske anlegg og industrielle produksjonsmiljøer.

Egenskaper:

  • Parker 6A-MB6XPFA-SSP kuleventil har en kule og spindel laget av 316 rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og lang levetid.
  • Denne Parker kuleventilen kommer med et praktisk spakhåndtak laget av nylon for enkel betjening.
  • Den har en A-Lok-kompresjon og en 3-veis kroppsstil, og tilbyr allsidige tilkoblingsmuligheter og væskekontrollfunksjoner.
  • Denne kuleventilen har en PTFE-tetning, som gir en tett og pålitelig tetning for å forhindre lekkasjer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Beholder timeren programmering under strømbrudd?

A. Ja, timeren er utstyrt med en batteribackup som opprettholder programmerte hendelser og tidtaking under strømbrudd.

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingstypeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialePris
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Kuleventil 1-delt 3-veis 1/4 tomme 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1-PieceRustfritt stålFNPT x FNPT x FNPTWedge3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "PFA4 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål 3-veis komp. 3/8 in
5 153 NOK / enhet