Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indekserbar flatfres F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexable Face Mill F5141UB38152Z1312

På lager
Vare: AH4YZR Modell: F5141.UB38.152.Z13.12Kryssreferanse: 35RG93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
22 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar Face Mill
ANSI-nummerF5141.UB38.152.Z13.12
Skjærevinkel90 Degrees
Skjære Dia.6"
Skjærende retningIkke sant
Skjæredybde0.472 "
Sett inn skruenFS2081
Sett inn størrelse1306
Antall innsettinger som kreves13
Total lengde1.378 "
TonehøydeMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Nøkkel: FS2003

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSkjære Dia.Pris
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indekserbar flatefres F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "22 843 NOK
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--11 578 NOK
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--9 269 NOK
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--12 458 NOK
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--16 208 NOK
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--8 057 NOK
WALTER TOOLS M5130-063-B22-14-05 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWV 56MX75 M5130-063-B22-14-05--13 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexable Face Mill F5141UB38152Z1312
22 843 NOK / enhet