DEMAG RU56-310 Vogn 12 400 Lb. | AC6JBL 34A051

DEMAG RU56-310 Tralle 12 400 Lb.

På lager
Vare: AC6JBL Modell: RU56-310Kryssreferanse: 34A051

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrolley
Passer til bjelkeflens W7-7/8" to 12-3/16"
Passer til bjelkehøyde6"
Hovedrom til skaft3-5 / 32 "
Lastekapasitet12,400 lb.
Min. Radiuskurve78-3 / 4 "
HjulmaterialeSfæroid-grafitt støpejern
Hjulbane Dia.4-29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.29
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8479899898
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetHjulmaterialePris
DEMAG U11-310 Vogn 2400 Lb. | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 lb.Plast5 382 NOK
DEMAG RU56-200 Vogn 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 lb.Sfæroid-grafitt støpejern14 600 NOK
DEMAG U11-200 Vogn 2400 Lb. | AG4JYM 34A046 U11-2002-1/4" to 7-7/8"4"2400 lb.Plast3 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEMAG RU56-310 Tralle 12 400 Lb.
16 076 NOK / enhet