DEMAG U11-200 Vogn 2400 Lb. | AG4JYM 34A046

DEMAG U11-200 Tralle 2400 Lb.

På lager
Vare: AG4JYM Modell: U11-200Kryssreferanse: 34A046

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrolley
Passer til bjelkeflens W2-1/4" to 7-7/8"
Passer til bjelkehøyde4"
Hovedrom til skaft2-1 / 32 "
Lastekapasitet2400 lb.
Min. Radiuskurve39-3 / 8 "
HjulmaterialePlast
Hjulbane Dia.3-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8479899898

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetHjulmaterialePris
DEMAG U11-310 Vogn 2400 Lb. | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 lb.Plast5 382 NOK
DEMAG RU56-200 Vogn 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 lb.Sfæroid-grafitt støpejern14 600 NOK
DEMAG RU56-310 Vogn 12 400 Lb. | AC6JBL 34A051 RU56-3107-7/8" to 12-3/16"6"12,400 lb.Sfæroid-grafitt støpejern16 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEMAG U11-200 Tralle 2400 Lb.
3 878 NOK / enhet