Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2481TMS-10 Jobber Drill 10mm Carbide | AG6ZCX 49L790

WALTER TOOLS F2481TMS-10 Jobber Drill 10mm Karbid

På lager
Vare: AG6ZCX Modell: F2481TMS-10Kryssreferanse: 49L790
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
5 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.393 "
DimensjonstypeMetric
FinishTMS
Fløytelengde20mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2481
MaterialeFast karbid
Total lengde120mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.7.5mm
Størrelse10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)13.41
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-10 Jobber Drill 10mm 130 Carbide | AF8QDK 29FN49 A3486TIPS-1010mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3486133mm130 Degrees4 572 NOK
WALTER TOOLS A3487-10 Jobber Drill 10mm 120 Carbide | AF8QDV 29FN60 A3487-1010mmHøyre håndubestrøket91mmK20FA3487133mm120 Degrees2 772 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-10 Jobber Drill 10mm 130 Carbide | AF8QEY 29FN88 A3586TIPS-1010mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3586133mm130 Degrees6 479 NOK
WALTER TOOLS A3687-10 Jobber Drill 10mm 120 Carbide | AF8QFP 29FP05 A3687-1010mmHøyre håndubestrøket142mmK20FA3687184mm120 Degrees3 886 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-10 Jobber Drill 10mm 150 Carbide | AF8QJG 29FP96 A6181TFT-1010mmHøyre håndTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 Degrees2 234 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-10 Jobber Drill 10mm 180 Carbide | AF8QPZ 29FT89 A7191TFT-1010mmHøyre håndTFT - TiNAl35mmK30FA719189mm180 Degrees2 364 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-10 Jobber Drill 10mm 150 Carbide | AF8QQR 29FV21 K3281TFT-1012mmHøyre håndTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 Degrees3 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-10 Jobber Drill 10mm Karbid
5 086 NOK / enhet