Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A7191TFT-10 Jobber Drill 10mm 180 Carbide | AF8QPZ 29FT89

WALTER TOOLS A7191TFT-10 Jobber Drill 10mm 180 Carbide

På lager
Vare: AF8QPZ Modell: A7191TFT-10Kryssreferanse: 29FT89
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
2 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.393 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde35mm
KlasseK30F
Liste nummerA7191
MaterialeFast karbid
Total lengde89mm
Pekevinkel180 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.10mm
Størrelse10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-10 Jobber Drill 10mm 130 Carbide | AF8QDK 29FN49 A3486TIPS-1010mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3486133mm130 Degrees2 898 NOK
WALTER TOOLS A3487-10 Jobber Drill 10mm 120 Carbide | AF8QDV 29FN60 A3487-1010mmHøyre håndubestrøket91mmK20FA3487133mm120 Degrees1 535 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-10 Jobber Drill 10mm 130 Carbide | AF8QEY 29FN88 A3586TIPS-1010mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3586133mm130 Degrees6 479 NOK
WALTER TOOLS A3687-10 Jobber Drill 10mm 120 Carbide | AF8QFP 29FP05 A3687-1010mmHøyre håndubestrøket142mmK20FA3687184mm120 Degrees2 079 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-10 Jobber Drill 10mm 150 Carbide | AF8QJG 29FP96 A6181TFT-1010mmHøyre håndTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 Degrees2 437 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-10 Jobber Drill 10mm 150 Carbide | AF8QQR 29FV21 K3281TFT-1012mmHøyre håndTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 Degrees2 052 NOK
WALTER TOOLS F2481-10 Jobber Drill 10mm Karbid | AG6ZAF 49L729 F2481-107.5mmVenstre håndubestrøket20mmHøy ytelseF2481120mm140 Degrees3 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-10 Jobber Drill 10mm 180 Carbide
2 178 NOK / enhet