HOFFMAN G572026G050 kabinett AC veggfeste 19000/20500 Btuh | AG2TMB 32FP85

HOFFMAN G572026G050 kabinett AC veggfeste 19000/20500 Btuh

På lager
Vare: AG2TMB Modell: G572026G050Kryssreferanse: 32FP85

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett Klimaanlegg
amps19.0/22.0
BtuH19,000/20,500
KontrolltypeElektromekanisk termostat
Kjølekapasitet19,000 20,500/XNUMX XNUMX BtuH
KjølemetodeVann / glykol
Dybde15.28 "
Høyde57.69 "
BoligfargeRAL 7035 lysgrå pulverlakkert
Housing MaterialGalvanisert plate
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA innkapslingstypeNEMA 12
Faseenslig
typenVeggfeste
Spenning230
Bredde568905 "
KoblingsmetodeTerminalblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8415820105
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHBoligfargeHousing MaterialNEMA innkapslingstypeFaseSpenningPris
HOFFMAN G572046G051 Kapsling Ac Wallmount 21400/23400 Btuh | AG2TMC 32FP86 G572046G0516.0/6.821,400/23,400RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkertRustfritt stålNEMA 4X3400/460185 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN G572026G050 kabinett AC veggfeste 19000/20500 Btuh
127 853 NOK / enhet