HOFFMAN G572046G051 Kapsling Ac Wallmount 21400/23400 Btuh | AG2TMC 32FP86

HOFFMAN G572046G051 kabinett AC veggfeste 21400/23400 Btuh

På lager
Vare: AG2TMC Modell: G572046G051Kryssreferanse: 32FP86

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

185 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett Klimaanlegg
amps6.0/6.8
BtuH21,400/23,400
KontrolltypeElektromekanisk termostat
Kjølekapasitet21,400 23,400/XNUMX XNUMX BtuH
KjølemetodeVann / glykol
Dybde15.28 "
Høyde57.69 "
BoligfargeRAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkert
Housing MaterialRustfritt stål
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA innkapslingstypeNEMA 4X
Fase3
typenVeggfeste
Spenning400/460
Bredde568905 "
KoblingsmetodeTerminalblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.65
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8415820105
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHBoligfargeHousing MaterialNEMA innkapslingstypeFaseSpenningPris
HOFFMAN G572026G050 kabinett AC veggfeste 19000/20500 Btuh | AG2TMB 32FP85 G572026G05019.0/22.019,000/20,500RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig230127 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN G572046G051 kabinett AC veggfeste 21400/23400 Btuh
185 469 NOK / enhet