Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3486TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 Carbide | AF8PVY 29FN41

WALTER TOOLS A3486TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 Carbide

På lager
Vare: AF8PVY Modell: A3486TIP-7Kryssreferanse: 29FN41
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
5 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.275 "
DimensjonstypeMetric
FinishTIPS - TiN
Fløytelengde79mm
KlasseK30F
Liste nummerA3486
MaterialeFast karbid
Total lengde117mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3586TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 Carbide | AF8QEP 29FN80 A3586TIPS-78mmHøyre håndTIPS - TiN79mmK30FA3586117mm130 Degrees5 584 NOK
WALTER TOOLS A3687-7 Jobber Drill 7mm 120 Carbide | AF8QFJ 29FN99 A3687-78mmHøyre håndubestrøket127mmK20FA3687165mm120 Degrees1 779 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-7 Jobber Drill 7mm 150 Carbide | AF8QHU 29FP84 A6181TFT-78mmHøyre håndTFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 Degrees2 013 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-7 Jobber Drill 7mm 180 Carbide | AF8QPL 29FT77 A7191TFT-78mmHøyre håndTFT - TiNAl25mmK30FA719179mm180 Degrees1 844 NOK
WALTER TOOLS K5191TFT-7 Jobber Drill 7mm 180 Carbide | AF8QTJ 29FV68 K5191TFT-78mmHøyre håndTFT - TiNAl26mmK30FK519173mm180 Degrees2 240 NOK
WALTER TOOLS F2481-7 Jobber Drill 7mm Carbide | AG6YZP 49L714 F2481-75mmVenstre håndubestrøket16mmHøy ytelseF2481100mm140 Degrees3 256 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-7 Jobber Drill 7mm Carbide | AG6ZCF 49L775 F2481TMS-75mmVenstre håndTMS16mmHøy ytelseF2481100mm140 Degrees3 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3486TIP-7 Jobber Drill 7mm 130 Carbide
5 211 NOK / enhet