WATTS LFF113-6RFP Automatisk kontrollventil 3 i flens x skjøt | AH6VYT 36JC08

WATTS LFF113-6RFP Automatisk kontrollventil 3in flenset x skjøt

På lager
Vare: AH6VYT Modell: LFF113-6RFPKryssreferanse: 36JC08

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

155 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk kontrollventil
Body MaterialDuktilt jern
CoatingNSF-listet Fusion Bonded Epoxy foret og belagt
TilkoblingstypeFlens x skjøt
DekkmaterialeDuktilt jern
Elastomer materialeBuna N
Maks. Kontinuerlig strømningshastighet460 gpm
Maks. Væsketemp.160 Grader F
Maks. Intermitterende strømningshastighet570 gpm
MuttermaterialeRustfritt stål
Driftstrykk250 psi
Rørstørrelse3"
Portstørrelse1 / 2 "
FjærmaterialeRustfritt stål
StammaterialeRustfritt stål
Trim materialeRustfritt stål
VentiltypeFlombeskyttelsesmagnet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.3704
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDriftstrykkRørstørrelsePris
WATTS LFF113-6RFP Automatisk kontrollventil 2-gjenget | AH6VYR 36JC07 LFF113-6RFPgjenget400 psi2"151 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFF113-6RFP Automatisk kontrollventil 3in flenset x skjøt
155 010 NOK / enhet