WATTS LFF113-6RFP Automatisk kontrollventil 2-gjenget | AH6VYR 36JC07

WATTS LFF113-6RFP automatisk kontrollventil 2 tommer gjenget

På lager
Vare: AH6VYR Modell: LFF113-6RFPKryssreferanse: 36JC07

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk kontrollventil
Body MaterialDuktilt jern
CoatingNSF-listet Fusion Bonded Epoxy foret og belagt
Tilkoblingstypegjenget
DekkmaterialeDuktilt jern
Elastomer materialeBuna N
Maks. Kontinuerlig strømningshastighet208 gpm
Maks. Væsketemp.160 Grader F
Maks. Intermitterende strømningshastighet265 gpm
MuttermaterialeRustfritt stål
Driftstrykk400 psi
Rørstørrelse2"
Portstørrelse1 / 2 "
FjærmaterialeRustfritt stål
StammaterialeRustfritt stål
Trim materialeRustfritt stål
VentiltypeFlombeskyttelsesmagnet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.7728
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDriftstrykkRørstørrelsePris
WATTS LFF113-6RFP Automatisk kontrollventil 3 i flens x skjøt | AH6VYT 36JC08 LFF113-6RFPFlens x skjøt250 psi3"155 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFF113-6RFP automatisk kontrollventil 2 tommer gjenget
151 249 NOK / enhet