Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79390 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt | AE6QJM 5UMF3

VIEGA MEGAPRESS 79390 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt

På lager
Vare: AE6QJM Modell: 79390Kryssreferanse: 5UMF3
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialBronse med lav bly
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
TilkoblingstypeFTG x MNPT
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7419995010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 79375 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt | AE6QJJ 5UMF0 793753 / 8 "1 / 2 "200NOK
VIEGA LLC 79380 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt | AE6QJK 5UMF1 793801 / 2 "1 / 2 "170NOK
VIEGA LLC 79385 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt | AE6QJL 5UMF2 793853 / 4 "1 / 2 "304NOK
VIEGA LLC 79395 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt | AE6QJN 5UMF4 793953 / 4 "3 / 4 "314NOK
VIEGA LLC 79400 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt 1 Tommer | AE6QJP 5UMF5 794003 / 4 "1"456NOK
VIEGA LLC 79405 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt 1 Tommer | AE6QJQ 5UMF6 794051"1"455NOK
VIEGA LLC 79410 Adapter Ftg x Mnpt 1-1/4 tommer 1-1/4 tommer | AE6QJR 5UMF7 794101.25 "1.25 "598NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79390 Adapter Lav bly Bronse Ftg x Mnpt
300NOK / enhet