VIEGA MEGAPRESS Hannadapter, bronse, FTG x MNPT


filtre
Body Material: Bronse med lav bly , Samsvar: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Tilkoblingstype: FTG x MNPT , Maks. Press: 200 psi , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
79405
1"1"455NOK
A
79415
1.5 "1.5 "882NOK
A
79410
1.25 "1.25 "598NOK
A
79390
1 / 2 "3 / 4 "300NOK
A
79380
1 / 2 "1 / 2 "170NOK
A
79420
2"2"1 257 NOK
A
79385
3 / 4 "1 / 2 "304NOK
A
79400
3 / 4 "1"456NOK
A
79395
3 / 4 "3 / 4 "314NOK
A
79375
3 / 8 "1 / 2 "200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?