VESTIL PKG-CART emballasjevogn, 300 Lb. Kapasitet, stål

På lager
Vare: AA8UBX Modell: PKG-CARTKryssreferanse: 1AAY2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandlekurv
Kapasitet300 lbs.
VognfargeBlå, gul
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Låsbart svivel
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Høyde37.13 "
Lengde38.19 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Maks. Kompatibel Stretch Wrap utvendig diameter11 "
Maks. Poly stropping for pallestav5 / 8 "
Maks. Rull Dia.11 "
Maks. Rullebredde26 "
Maks. Strapping Dia.22 "
Maks. Stroppingsrull utvendig diameter22 "
Maks. Bredde på båndrulle6.25 "
Min. Kompatibel Stretch Wrap Bredde26 "
nr. Caster4
Antall hyller2
Antall stropperullrom2
Antall Stretch Wrap-rom2
Total høyde35.25 "
Total lengde38.125 "
Samlet bredde28.125 "
Poly stropping rom bredde6 1 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Stålbåndsromsbredde3 1 / 4 "
Wand lengde55 "
Bredde27.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.85
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL PKG-CART-A emballasjevogn, montert, multi-task, 37.5 x 27.5 tommer Størrelse | CE3ELF PKG-CART-A23 695 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PKG-CART emballasjevogn, 300 Lb. Kapasitet, stål
23 365 NOK / enhet