ESSEX Nærhetsleser


filtre
Farge: Grå , Dybde: 1" , Bli ferdig: Rustfritt stål , Høyde: 4.5 " , Inngangsspenning: Feltvalgbar 5 VDC eller 12 VDC , Materiale: Rustfritt stål , Driftstemperatur: -40 grader til 180 grader F , Utgang: Wiegand , Vurdering: IP66 , Bryterhandling: Ekte HID-teknologi , Type: 125 kHz HID-nærhet (opptil 91 bit)
StilModellBreddePris (eks. mva)
A
PRX-1R
1.75 "3 324 NOK
B
PRX-2R
2.75 "3 266 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?