Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04160.031.0125 Sekskantskrue Grade 8 5/16-24 X 1-1/4, 100PK | AA8RTG 19NT78

APPROVED VENDOR U04160.031.0125 Sekskantskrue Grade 8 5/16-24 X 1-1/4, 100PK

På lager
Vare: AA8RTG Modell: U04160.031.0125Kryssref: 19NT78 / 42HP28
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
477NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5 / 16 "
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Flens Dia.1.25 "
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.031.0125 Sekskantskrue Grade 8 5/16-24 X 1-1/4, 100PK
477NOK /pakke