VESTIL LSC-3052-PCW landskapsvogn, med plastkasse | AG7VYQ

VESTIL LSC-3052-PCW Landskapsvogn, med plastkasse

På lager
Vare: AG7VYQ Modell: LSC-3052-PCW

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbil
FARGEGrønn
Kubikkapasitet5 1/2 kub. ft.
Dekkhøyde14 "
Deck lengde46 1 / 2 "
Dekkbredde30 "
Dybde46 1 / 4 "
Handle Lengde32 1 / 2 "
HåndteringsmaterialeStål
Handle Bredde9 1 / 4 "
Høyde43 1 / 2 "
Lengde46 1 / 4 "
MaterialeStål, plast
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Sidehøyde7 1 / 2 "
Statisk lastekapasitet1,000 kg
DekkkonstruksjonPneumatisk
Dekkstørrelse12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Ensartet statisk kapasitet1000 lbs.
Brukbar dekklengde43 "
Brukbar dekksidehøyde8"
Brukbar dekkbredde27 1 / 2 "
Hjul Dia.12 1 / 2 "
Hjuldiameter13 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3 3 / 4 "
Bredde29 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)110.49
Skipets lengde (cm)117.48
Skipets bredde (cm)75.88
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKubikkapasitetDekkhøydeSidehøydeDekkstørrelseEnsartet statisk kapasitetHjul Dia.HjulbreddePris
VESTIL LSC-2448-4SD Landskapsvogn med nedbrettbar side, 1000 Lb. Kapasitet | AG7VYL LSC-2448-4SDStål9 1/3 kub. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "3 794 NOK
VESTIL LSC-2448-PT Landskapsvognplattform, 500 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer Størrelse | AG7VYM LSC-2448-PTStål8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "3 134 NOK
VESTIL LSC-2448-SC Landskapsvogn, to hyller, 300 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer Størrelse | AG7VYN LSC-2448-SCStål23 1/3 kub. ft.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "4 580 NOK
VESTIL LSC-2448-TC Landskapsvogn, lav profil tilt, 500 Lb. Kapasitet | AG7VYP LSC-2448-TCStål3 2/3 kub. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"2 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LSC-3052-PCW Landskapsvogn, med plastkasse
5 082 NOK / enhet