VESTIL LSC-2448-SC Landskapsvogn, to hyller, 300 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer Størrelse | AG7VYN

VESTIL LSC-2448-SC Landskapsvogn, to hyller, 300 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VYN Modell: LSC-2448-SC

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbil
FARGEGrønn
Kubikkapasitet23 1/3 kub. ft.
Dekkhøyde14 ", 35"
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
Dybde51 "
Avstand mellom hylle 1 og 222 "
Handle Lengde32 1 / 2 "
HåndteringsmaterialeStål
Handle Bredde9 1 / 4 "
Høyde36 "
Lengde51 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hyller2
Antall hyller2
Antall hjul4
Sidehøyde1 3 / 4 "
Statisk lastekapasitet300 lbs.
DekkkonstruksjonPneumatisk
Dekkstørrelse12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Ensartet statisk kapasitet300 lbs.
Hjul Dia.12 1 / 2 "
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3 3 / 4 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKubikkapasitetDekkhøydeSidehøydeDekkstørrelseEnsartet statisk kapasitetHjul Dia.HjulbreddePris
VESTIL LSC-2448-4SD Landskapsvogn med nedbrettbar side, 1000 Lb. Kapasitet | AG7VYL LSC-2448-4SDStål9 1/3 kub. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "3 794 NOK
VESTIL LSC-2448-PT Landskapsvognplattform, 500 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer Størrelse | AG7VYM LSC-2448-PTStål8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "3 134 NOK
VESTIL LSC-2448-TC Landskapsvogn, lav profil tilt, 500 Lb. Kapasitet | AG7VYP LSC-2448-TCStål3 2/3 kub. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"2 675 NOK
VESTIL LSC-3052-PCW landskapsvogn, med plastkasse | AG7VYQ LSC-3052-PCWStål, plast5 1/2 kub. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "5 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LSC-2448-SC Landskapsvogn, to hyller, 300 Lb. Kapasitet, 48 x 24 tommer størrelse
4 580 NOK / enhet