VESTIL LL-SAI-60 glødelampe med enkelt strut, 60 tommers lengde | AG7VQJ

VESTIL LL-SAI-60 glødelampe med enkelt strut, 60 tommers lengde

På lager
Vare: AG7VQJ Modell: LL-SAI-60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
SøknadLaster dokker
Armlengde60 "
ArmtypeDobbeltarm
Batteri inkludertNei
Bulb Typegløde~~POS=TRUNC
KlemmeNei
FARGEGul
tilkobling stilKoble til
Ledningslengde6 ft.
Høyde60 "
Inkluderer(1) Dobbeltarms lastlys
Lengde60 "
MaterialeStål
Maks. Watt per pære300W
MåleenheterHVER
Antall pærer1
Total høyde13 "
Total lengde60 "
Samlet bredde5"
Fase1
SkjoldmaterialeMetal
UnderkategoriKommersiell interiørbelysning
typenHengende
Spenning115V
Volt / fase115/1
VanntettNei
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8530800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeArmlengdeArmtypeSamlet breddeSkjoldmaterialeUnderkategoriLedningslengdeForlenget armlengdePris
VESTIL LL-24 glødelampe med en arm last, 24 tommers lengde | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "enslig8"MetalArbeidslykter72 "24 1 / 4 "2 948 NOK
VESTIL LL-40 glødelampe med dobbel arm, 40 tommer lengde | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Dobbeltarmsstag8 1 / 8 "MetalArbeidslykter72 "40 1 / 4 "3 306 NOK
VESTIL LL-60 glødelampe med dobbel arm, 60 tommer lengde | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Dobbeltarm8 1 / 4 "PlastArbeidslykter72 "70 7 / 8 "3 950 NOK
VESTIL LL-90 glødelampe med dobbel arm, 90 tommer lengde | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Triple8 1 / 2 "MetalArbeidslykter6 ft.95 1 / 2 "7 013 NOK
VESTIL LL-SAI-40 glødelampe med enkelt stag, 40 tommers lengde | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Dobbeltarmsstag5"----3 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LL-SAI-60 glødelampe med enkelt strut, 60 tommers lengde
4 150 NOK / enhet