VESTIL LL-60 glødelampe med dobbel arm, 60 tommers lengde

På lager
Vare: AG7VNR Modell: LL-60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock lys
SøknadLaster dokker
Armlengde60 "
ArmtypeDobbeltarm
Bulb Typegløde~~POS=TRUNC
KlemmeNei
FARGEGul
Farge Temp.3100K
tilkobling stilKoble til
Ledningslengde72 "
Forlenget armlengde70 7 / 8 "
Høyde8.25 "
Inkluderer(1) Dobbeltarms lastedokkinglys
Lengde40.875 "
Lumen3700 lumen
MaterialeStål
Maks. Total Watt100W
Maks. Watt per pære90W
MåleenheterHVER
Antall pærer1
Generell dybde40 7 / 8 "
Total høyde8 1 / 4 "
Total lengde40 7 / 8 "
Samlet bredde8 1 / 4 "
Fase1
SkjoldmaterialePlast
UnderkategoriArbeidslykter
typenHengende
Spenning115V
Volt / fase115/1
VanntettNei
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)103.82
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode9405408000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeArmlengdeArmtypeSamlet breddeSkjoldmaterialeUnderkategoriLedningslengdeForlenget armlengdePris
VESTIL LL-24 glødelampe med en arm last, 24 tommers lengde | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "enslig8"MetalArbeidslykter72 "24 1 / 4 "2 948 NOK
VESTIL LL-40 glødelampe med dobbel arm, 40 tommer lengde | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Dobbeltarmsstag8 1 / 8 "MetalArbeidslykter72 "40 1 / 4 "3 306 NOK
VESTIL LL-90 glødelampe med dobbel arm, 90 tommer lengde | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Triple8 1 / 2 "MetalArbeidslykter6 ft.95 1 / 2 "7 013 NOK
VESTIL LL-SAI-40 glødelampe med enkelt stag, 40 tommers lengde | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Dobbeltarmsstag5"----3 205 NOK
VESTIL LL-SAI-60 glødelampe med enkelt strut, 60 tommers lengde | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Dobbeltarm5"MetalKommersiell interiørbelysning6 ft.-4 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LL-60 glødelampe med dobbel arm, 60 tommers lengde
3 950 NOK / enhet