VESTIL FPDL-11-H trommelhåndterer, toppgrep, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 tommer størrelse, 1100 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7TFQ Modell: FPDL-11-H

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelmontert trommelhåndterer
FARGEBlå, gul
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialeFiber, Plast, Stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffellommesenter20 1 / 2 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
GripGod
Grip TypeGod
Høyde22.5 "
Lengde48.44 "
Lastekapasitet1100 lbs.
MaterialeStål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Topp leppehøyde (in.)3 / 16 "
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.2
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)123.03
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL FPDL-8-L trommelhåndterer, bunngrep, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 tommer Størrelse, 800 Lb. Kapasitet, blå | AG7TFR FPDL-8-LManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.800 lbs.Heis113 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FPDL-11-H trommelhåndterer, toppgrep, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 tommer størrelse, 1100 Lb. Kapasitet, blå
13 787 NOK / enhet